25D010P5-RASCHIATORE RAD 20 - 20X28,6X5/7 MAT: TPU RAD 20

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):RD020
Rubix:999190900036420
Produttore:25D010P5
25D010P5-RASCHIATORE RAD 20 - 20X28,6X5/7 MAT: TPU RAD 20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno28,6 mm
Altezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25D010P5-RASCHIATORE RAD 20 - 20X28,6X5/7 MAT: TPU RAD 20


RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:28.60 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno28,6 mm
Altezza5 mm
Esecuzionerad
Materialepoliuretano
  • Disponibile: spedito entro 24 ore