25D018P5-RASCHIATORE RAD 36 - 36X44,6X5/7 MAT: TPU RAD 36

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):RD036
Rubix:999190900036428
Produttore:25D018P5
25D018P5-RASCHIATORE RAD 36 - 36X44,6X5/7 MAT: TPU RAD 36

Riepilogo info tecniche

Diametro interno36 mm
Diametro esterno44,6 mm
Altezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25D018P5-RASCHIATORE RAD 36 - 36X44,6X5/7 MAT: TPU RAD 36


RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:44.60 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno36 mm
Diametro esterno44,6 mm
Altezza5 mm
Esecuzionerad
Materialepoliuretano
  • Disponibile: spedito entro 24 ore