25D022P5-RASCHIATORE RAD 45 - 45X53,6X5/7 MAT: TPU RAD 45

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):RD045
Rubix:999190900036431
Produttore:25D022P5
25D022P5-RASCHIATORE RAD 45 - 45X53,6X5/7 MAT: TPU RAD 45

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno53,6 mm
Altezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25D022P5-RASCHIATORE RAD 45 - 45X53,6X5/7 MAT: TPU RAD 45


RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:53.60 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno53,6 mm
Altezza5 mm
Esecuzionerad
Materialepoliuretano
  • Disponibile: spedito entro 24 ore