25D046P5-RASCHIATORE RAD 85 - 85X93,6X5/7 MAT: TPU RAD 85

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):RD085
Rubix:999190900036455
Produttore:25D046P5
25D046P5-RASCHIATORE RAD 85 - 85X93,6X5/7 MAT: TPU RAD 85

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno93,6 mm
Altezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25D046P5-RASCHIATORE RAD 85 - 85X93,6X5/7 MAT: TPU RAD 85


RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:93.60 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno85 mm
Diametro esterno93,6 mm
Altezza5 mm
Esecuzionerad
Materialepoliuretano
  • Disponibile: spedito entro 24 ore