25D048P5-RASCHIATORE RAD 90 - 90X98,2X5/7 MAT: TPU RAD 90

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):RD090
Rubix:999190900036456
Produttore:25D048P5
25D048P5-RASCHIATORE RAD 90 - 90X98,2X5/7 MAT: TPU RAD 90

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno98,2 mm
Altezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25D048P5-RASCHIATORE RAD 90 - 90X98,2X5/7 MAT: TPU RAD 90


RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:98.20 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno98,2 mm
Altezza5 mm
Esecuzionerad
Materialepoliuretano
  • Disponibile: spedito entro 24 ore