25D049P5-RASCHIATORE RAD 90/3 - 90X102,2X7/12 MAT: TPU RAD 90/3
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):RD0903
Rubix:999190900036457
Produttore:25D049P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 102,2 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25D049P5-RASCHIATORE RAD 90/3 - 90X102,2X7/12 MAT: TPU RAD 90/3
RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:102.20 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 102,2 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | rad |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito