25D057P5-RASCHIATORE RAD 110/3 - 110X122,2X7/12 MAT: TPU RAD 110/3
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):RD1103
Rubix:999190900036464
Produttore:25D057P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 122,2 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25D057P5-RASCHIATORE RAD 110/3 - 110X122,2X7/12 MAT: TPU RAD 110/3
RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:122.20 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 122,2 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | rad |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore