25D061P5-RASCHIATORE RAD 120/3 - 120X132,2X7/12 MAT: TPU RAD 120/3

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):RD1203
Rubix:999190900036468
Produttore:25D061P5
25D061P5-RASCHIATORE RAD 120/3 - 120X132,2X7/12 MAT: TPU RAD 120/3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno132,2 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25D061P5-RASCHIATORE RAD 120/3 - 120X132,2X7/12 MAT: TPU RAD 120/3


RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:132.20 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120 mm
Diametro esterno132,2 mm
Altezza7 mm
Esecuzionerad
Materialepoliuretano
  • Disponibile: spedito entro 24 ore