11M135Y0-RASCHIATORE R08 4452 - 44X52X3,9/7 MAT: NBR R08 4452

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):11M135Y0-GUARNIZIONE
Rubix:999190900036195
11M135Y0-RASCHIATORE R08 4452 - 44X52X3,9/7 MAT: NBR R08 4452

Riepilogo info tecniche

Diametro interno44 mm
Diametro esterno52 mm
Altezza3,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11M135Y0-RASCHIATORE R08 4452 - 44X52X3,9/7 MAT: NBR R08 4452


RASCHIATORE Modello:R08 Diametro Interno:44.00 mm Diametro Esterno:52.00 mm Altezza Sede:3.90 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno44 mm
Diametro esterno52 mm
Altezza3,9 mm
Esecuzioner08
Materialenbr
  • Disponibile: spedito entro 24 ore