25D007P5-RASCHIATORE RAD 16 - 16X22,6X3/5 MAT: TPU RAD 16

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):25D007P5
Rubix:999190900036417
25D007P5-RASCHIATORE RAD 16 - 16X22,6X3/5 MAT: TPU RAD 16

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno22,6 mm
Altezza3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25D007P5-RASCHIATORE RAD 16 - 16X22,6X3/5 MAT: TPU RAD 16


RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:22.60 mm Altezza Sede:3.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno16 mm
Diametro esterno22,6 mm
Altezza3 mm
Esecuzionerad
Materialepoliuretano
  • Disponibile: spedito entro 24 ore