25D034P5-RASCHIATORE RAD 63/1 - 63X73,6X5/7 MAT: TPU RAD 63/1
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):25D034P5
Rubix:999190900036443


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73,6 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25D034P5-RASCHIATORE RAD 63/1 - 63X73,6X5/7 MAT: TPU RAD 63/1
RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:63.00 mm Diametro Esterno:73.60 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73,6 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | rad |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore