25D042P5-RASCHIATORE RAD 75/1 - 75X85,6X5/7 MAT: TPU RAD 75/1

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):25D042P5
Rubix:999190900036451
25D042P5-RASCHIATORE RAD 75/1 - 75X85,6X5/7 MAT: TPU RAD 75/1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno85,6 mm
Altezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25D042P5-RASCHIATORE RAD 75/1 - 75X85,6X5/7 MAT: TPU RAD 75/1


RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:85.60 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno85,6 mm
Altezza5 mm
Esecuzionerad
Materialepoliuretano
  • Disponibile: spedito entro 24 ore