25E001P0-RASCHIATORE ASR 3458 - 8X14X4,0/5,5 MAT: TPU ASR 3458
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):ASR 3458
Rubix:999190900036504


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25E001P0-RASCHIATORE ASR 3458 - 8X14X4,0/5,5 MAT: TPU ASR 3458
RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:8.00 mm Diametro Esterno:14.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito