roebuck:887708
rubix:999210817052714
ean:3660338410925
roebuck:864120
rubix:170000000539876
ean:3660338185809

- Materiale da taglio:hss
- Stelo:cilindrico
- Diametro mini:4 mm
roebuck:866800
rubix:170000000540929
ean:3660338208768

- Lunghezza totale:100 mm
- Diametro del foro:8 mm
- Profondità di lavorazione:60 mm
roebuck:866711
rubix:170000000540848
ean:3660338207952

- Materiale del corpo:hss
- Diametro:12 mm
- Profondità di taglio:55 mm
roebuck:886402
rubix:999210702000235
ean:3660338398322

- Diametro:350 mm
- Spessore:3,2 mm
roebuck:854081
rubix:170000000536116
ean:3660338099465

- Numero di elementi:19
- Campo:1 -10
- Incremento:0,5 mm
roebuck:840544
rubix:170000000533899
ean:3660338061899

- Materiale del tubo:alluminio
roebuck:840536
rubix:170000000533895
ean:3660338061714

- Lunghezza:200 mm
- Peso:105 g
roebuck:845347
rubix:170000000534548
ean:3660338076107

- Lunghezza:195 mm
- Peso:150 g
roebuck:846139
rubix:170000000535022
ean:3660338083686

- Materiale:rame berillio 2
roebuck:864593
rubix:999180200039429
ean:3660338190667
roebuck:864595
rubix:170000000539994
ean:3660338190674

- Materiale del tubo:acciaio
roebuck:866462
rubix:170000000540625
ean:3660338205729
roebuck:866471
rubix:170000000540632
ean:3660338205798
roebuck:866476
rubix:170000000540636
ean:3660338205835
roebuck:865204
rubix:170000000540138
ean:3660338195839

- Capacità di serraggio:290 mm
- Lunghezza:270 mm
roebuck:5074212
rubix:999180600003721
ean:3660338341892
roebuck:879943
rubix:999191000051023
ean:3660338334207

- Forma:piatto
- Lunghezza:300 mm
roebuck:880266
rubix:999200605002019
ean:3660338336904

- Quadro di trascinamento:1/2 ''
- Lunghezza:38 mm
roebuck:880242
rubix:999210507002497
ean:3660338336683

- Quadro di trascinamento:1/4 ''
- Lunghezza:50 mm
roebuck:846143
rubix:170000000535024
ean:3660338083693
roebuck:854240
rubix:170000000536226
ean:3660338100727
roebuck:869334
rubix:999180200042967
ean:3660338230844
roebuck:7770638
rubix:999180200042442
ean:3660338518539
768 items of 770