roebuck:840396
rubix:170000000533852
ean:3660338058776
roebuck:840546
rubix:170000000533900
ean:3660338061882
roebuck:829052
rubix:170000000533565
ean:3660338048166

- Forma:semitondo
- Lunghezza:150 mm
- Impugnatura:con
roebuck:840408
rubix:170000000533858
ean:3660338058974

- Volume di stoccaggio:3,48 l
- Materiale:tessuto
roebuck:856010
rubix:170000000536772
ean:3660338113482
roebuck:827954
rubix:170000000533520
ean:3660338047350

- Lunghezza:250 mm
- Capacità di apertura:60 mm
- Numero di posizioni:8
roebuck:826432
rubix:170000000533350
ean:3660338046674

- Impronta:pozidriv
- Grandezza impronta:pz1
- Lunghezza della lama:80 mm
roebuck:865366
rubix:170000000540264
ean:3660338197161

- Quadro di trascinamento:1/2 ''
roebuck:865401
rubix:170000000540292
ean:3660338197444

- Apertura:10
- Lunghezza:133 mm
- Tipologia:chiave a tubo
roebuck:6868833
rubix:999180200042412

- Numero di elementi:21
- Quadro di trascinamento:3/8 ''
roebuck:4968885
rubix:999180600002761

- Lunghezza:150 mm
- Larghezza:10 mm
roebuck:5103004
rubix:999180600003917
ean:3660338342110

- Lunghezza:250 mm
- Larghezza:25 mm
roebuck:5094178
rubix:999180600003824
ean:3660338517228

- Impronta:pozidriv
- Grandezza impronta:pz3
roebuck:4971968
rubix:999180600003230
ean:3660338516467

- Capacità di taglio:1,2 mm
- Lunghezza:245 mm
roebuck:4971969
rubix:999180600003231
ean:3660338516474

- Capacità di taglio:1,2 mm
- Lunghezza:245 mm
roebuck:5103016
rubix:999180600003929
ean:3660338342233

- Lunghezza:240 mm
- Larghezza:26 mm
roebuck:6868832
rubix:999180600005005

- Numero di elementi:21
- Quadro di trascinamento:3/8 ''
roebuck:5079138
rubix:999180600003772

- Impronta:profilo torx
- Grandezza impronta:t6
- Lunghezza della lama:40 mm
roebuck:880223
rubix:999191000050866
ean:3660338336508

- Quadro di trascinamento:1/2 ''
- Diametro:17 mm
- Lunghezza:77 mm
roebuck:880281
rubix:999191000050863
ean:3660338337048

- Quadro di trascinamento:3/8 ''
- Lunghezza:48 mm
roebuck:4971711
rubix:999180600003066
ean:3660338516085

- Impronta:phillips (ph)
- Grandezza impronta:ph2
roebuck:880207
rubix:999191000050875
ean:3660338336355

- Quadro di trascinamento:3/8 ''
- Diametro:10 mm
- Lunghezza:25 mm
roebuck:886170
rubix:999210128017040
ean:3660338396267

- Forma dei becchi:piatto
- Lunghezza dei becchi:25 mm
- Lunghezza:130 mm
roebuck:880158
rubix:999210702000308
ean:3660338335976

- Quadro di trascinamento:3/8 ''
168 items of 770