Visualizza i risultati per “parker”
Filtri
2189 Prodotto(i) con 2414 variante(i):
MALE STUD FIT'G 10MM X 3/8BSP 3675 10 17
- parker:3675 10 17
- rubix:160000001718853
- produttore:3675 10 17
- ean:0820099284866
- Tipologia:3675
MALE STUD FIT'G 12MM X 3/8BSP 3675 12 17
- parker:3675 12 17
- rubix:160000001718856
- produttore:3675 12 17
- ean:0820099284996
- Tipologia:3675
MALE STUD FIT'G 14MM X 1/2BSP 3675 14 21
- parker:3675 14 21
- rubix:160000001718859
- produttore:3675 14 21
- ean:0820099285078
- Tipologia:3675
MALE STUD FIT'G 4MM X M5 3681 04 19
- parker:3681 04 19
- rubix:160000001718862
- produttore:3681 04 19
- ean:0820099285801
- Tipologia:3681
STUD ELBOW 14MM X 3/8 BSPP 3699 14 17
- parker:3699 14 17
- rubix:160000001718895
- produttore:3699 14 17
- ean:0820099287553
- Materiale:ottone nichelato; fkm
- Tipologia:gomito compatto
- Diametro di filettatura (pollici):g 3/8 ''
SS MALE STUD FTG 8MMX1/4 BSPP 3801 08 13
- parker:3801 08 13
- rubix:160000001718911
- produttore:3801 08 13
- ean:0820099792606
- Tipologia:3801
MALE STUD FIT'G S/S 8MMX1/4BSP 3805 08 13
- parker:3805 08 13
- rubix:160000000105433
- produttore:3805 08 13
- ean:0820099289380
- Tipologia:3805
MALE STUD FIT'G 8MM X 3/8 BSP 3805 08 17
- parker:3805 08 17
- rubix:160000001718960
- produttore:3805 08 17
- ean:0820099289458
- Tipologia:3805
MALE STUD FIT'G S/S10MMX3/8BSP 3805 10 17
- parker:3805 10 17
- rubix:160000001718963
- produttore:3805 10 17
- ean:0820099289533
- Tipologia:3805
EQUAL CONNECTOR S/S 4MM FKM SE 3806 04 00
- parker:3806 04 00
- rubix:160000001718980
- produttore:3806 04 00
- ean:0820099290058
- Tipologia:3806
- Connessione 1:4 mm tube o.d. ''
- Connessione 1:4 mm tube o.d. ''
EQUAL CONNECTOR S/S 8MM FKM SE 3806 08 00
- parker:3806 08 00
- rubix:160000001718982
- produttore:3806 08 00
- ean:0820099290119
- Tipologia:3806
- Connessione 1:o.d. 8 mm tube (tube-to-tube straight push-in fitting) ''
- Connessione 1:o.d. 8 mm tube (tube-to-tube straight push-in fitting) ''
EQUAL CONNECTOR ST/STEEL 12MM 3806 12 00
- parker:3806 12 00
- rubix:160000001718984
- produttore:3806 12 00
- ean:0820099290171
- Tipologia:3806
- Connessione 1:12 mm (o.d.) ''
- Connessione 1:12 mm (o.d.) ''
STUD ELBOW S/S 6MMX1/8BSPT FK 3809 06 10
- parker:3809 06 10
- rubix:160000001719007
- produttore:3809 06 10
- ean:0820099290829
- Materiale:acciaio inox 316l
- Tipologia:3809
- Diametro di filettatura (pollici):r1/8 ''
BULKHEAD FIT'G S/S 6MM FKM SEA 3816 06 00
- parker:3816 06 00
- rubix:160000001719021
- produttore:3816 06 00
- ean:0820099291208
- Tipologia:3816
- Connessione 1:push-in tube connection ''
- Connessione 1:push-in tube connection ''
MALE STUD FIT'G S/S10MMX1/4NPT 3805 10 14
- parker:3805 10 14
- rubix:160000001718962
- produttore:3805 10 14
- ean:0820099289502
- Tipologia:3805
DISCONNECTION TOOL LF3000 3000 70 00
- parker:3000 70 00
- rubix:160000001717496
- produttore:3000 70 00
- ean:0820099963884
- Tipologia:3000
NYLON TUBE CUTTER 3000 71 00
- parker:3000 71 00
- rubix:160000001717497
- produttore:3000 71 00
- ean:0820099199238
- Tipologia:tagliatubi
C9000 ISO B6 MALE BODY G3/8 9401U06 17
- parker:9401U06 17
- rubix:160000001720919
- produttore:9401U06 17
- ean:0820099477541
- Connessione 1:g 3/8 in
- Materiale:polimero tecnico
- Norma:DI: 97/23/EC (PED);DI: 2002/95/EC (ROHS);2011/65/EC;DI: 1907/2006 (REACH);ISO 4414 PNEUMATIC FLUID POWER: GENERAL RULES RELATING TO SYSTEMS;DIN EN 983 SAFETY STANDARD FOR PNEUMATICS
C9000 ISO B6 MALE BODY G1/2 9401U06 21
- parker:9401U06 21
- rubix:160000001720920
- produttore:9401U06 21
- ean:0820099477602
- Connessione 1:g 1/2 in
- Materiale:polimero tecnico
- Norma:PED (DI: 97/23/EC);ROHS (DI: 2002/95/EC & 2011/65/EC);REACH (DI: 1907/2006);ISO 4414 (PNEUMATIC FLUID POWER: GENERAL RULES RELATING TO SYSTEMS);DIN EN 983 (SAFETY STANDARD FOR PNEUMATICS)
C9000 ISO B6 MALE BODY R1/4 9405U06 13
- parker:9405U06 13
- rubix:160000001720930
- produttore:9405U06 13
- ean:0820099478203
- Tipologia:accoppiatore
- Dimensione del filo:1/4
- Dimensione del filo:1/4
C9000 ISO B6 MALE BODY R3/8 9405U06 17
- parker:9405U06 17
- rubix:160000001720931
- produttore:9405U06 17
- ean:0820099478326
- Tipologia:accoppiatore
- Dimensione del filo:r 3/8
- Dimensione del filo:r 3/8
C9000 ISO B8 MALE BODY R3/8 9405U08 17
- parker:9405U08 17
- rubix:160000001720934
- produttore:9405U08 17
- ean:0820099478654
- Tipologia:accoppiatore
- Dimensione del filo:3/8
- Dimensione del filo:3/8
C9000 ISO B6 FEMALE BODY G1/4 9414U06 13
- parker:9414U06 13
- rubix:160000001720950
- produttore:9414U06 13
- ean:0820099479934
- Connessione 1:g 1/4 in
- Materiale:polimero (corpo); acciaio inox (sfera); nbr (o-ring)
- Norma:DI: 97/23/EC (PED);DI: 2002/95/EC (ROHS), 2011/65/EC;DI: 1907/2006 (REACH);ISO 4414;DIN EN 983
C9000 ISO B6 FEMALE BODY G3/8 9414U06 17
- parker:9414U06 17
- rubix:160000001720951
- produttore:9414U06 17
- ean:0820099479996
- Connessione 1:g 3/8 in
- Materiale:polimero (corpo); acciaio inox (sfera); nbr (o-ring)
- Norma:DI: 97/23/EC (PED);DI: 2002/95/EC (ROHS), 2011/65/EC;DI: 1907/2006 (REACH);ISO 4414;DIN EN 983
2040 items of 2189