UTENSILE 673838

SERKAN ® Ratchet crimping pliers for pre-insulated lugs

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:673838
Rubix:160000000156185
EAN:3148516738387
UTENSILE 673838
Riepilogo info tecniche
Capacità di crimpare minima0,5 mm²
Capacità di crimpare massima6 mm²
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : UTENSILE 673838


SERKAN ® Ratchet crimping pliers for pre-insulated lugs
-Automatic maintenance of the pod and cable before and after crimping.
-Fixed lower jaw: facilitates the installation of the pod.
-Double crimping with identification of the matrix on the insulator.
-Stainless steel matrix 3 imprints:
-Red imprint: 0.5 to 1.5 mm².
-Blue imprint: 1.5 to 2.5 mm².
-Yellow imprint: 4 to 6 mm².
-Ambidextrous right-handed/left-handed pliers.
Weight: 490 g. Cutting capacity 0.5 at 6mm²

Punti di forza

• Fixed lower jaw: facilitates the installation of the pod. • Double crimping with the identification of the matrix on the insulator.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso510 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)300x150x30 mm
Peso imballaggio511 g
Capacità di crimpare minima0,5 mm²
Capacità di crimpare massima6 mm²
Peso490 g
Codice doganale82032000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
102,30 IVA esclusa
/ Unità
124,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione