10432318-CALETTATORE TLK134 25 X 55

Set di serraggio TOLLOK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tollok:TLK 134 25X55
Rubix:999180200015169
Produttore:T134025X055
10432318-CALETTATORE TLK134 25 X 55

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 10432318-CALETTATORE TLK134 25 X 55


Set di serraggio TOLLOK
Set di serraggio TOLLOK

Punti di forza

∙ Coppie da medie a elevate
∙ Tempi di montaggio ridotti
∙ Applicazione economica
∙ Intercambiabile con TLK 200

Applicazioni

Pulire le superfici di contatto dell'albero e del mozzo e ungere leggermente. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Avvitare le viti di serraggio a croce in modo uniforme fino al valore di coppia di serraggio Ms indicato, in più passaggi, utilizzando una chiave dinamometrica. Controllare la coppia di serraggio di tutte le viti di serraggio nell'ordine della loro disposizione. Attenzione: non usare oli con disolfuro di molibdeno o additivi per alte pressioni né grassi che riducano significativamente il coefficiente di attrito.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatlk 134
Diametro dell'albero25 mm
Diametro del foro25 mm
Lunghezza complessiva con viti38 mm
Lunghezza complessiva senza viti30 mm
Numero di viti4
Forza assiale42 kN
Pressione superficiale albero262 N/mm²
Coppia trasmissibile530 N.m
Diametro esterno55 mm
Esecuzione134
Centraggioautocentrante
Codice doganale84836020
  • Disponibile: spedito entro 24 ore