40422093-GUARNIZIONE PU6 25X33.6X6.5 V149

Singolo effetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:24004792
Rubix:160000000445301
Produttore:24004792
40422093-GUARNIZIONE PU6 25X33.6X6.5 V149
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Diametro esterno33,6 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 40422093-GUARNIZIONE PU6 25X33.6X6.5 V149


Raschiatore

Punti di forza

The wiper prevents from ingress of dirt and water spray via outside diameter. It reliably wipes away dirt and leaves a residual film of oil on the retracting rod. No twisting and pressure build-up between seal and wiper. It is highly wear-resistant.

Applicazioni

The wiper can be used in mining, earth moving equipment, presses, injection moulding machines and support cylinders.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno33,6 mm
Altezza6,5 mm
Esecuzionepu6
Materiale95 au v142
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore