9545900120000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NXTI-ALSIN 54590 12,000
Super F-UT Frese per parti terminali NX
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:54590 12.000
Rubix:160000000186027
EAN:4031095276199


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9545900120000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NXTI-ALSIN 54590 12,000
Super F-UT Frese per parti terminali NX, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlSiN, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,12 g |
|---|---|
| Diametro | 12 mm |
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialsin |
| Angolo d'elica | 36 ° |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s |
| 12.000 mm | |
| 83.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 129,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore