0008307710000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RASE80-XL-I
Supporti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:RASE80-XL-I
Rubix:160000000403504
Produttore:0008307710000
EAN:4012802792218


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 232 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 78 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008307710000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RASE80-XL-I
Supporti ritti RASE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 232 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 78 mm |
| Diametro esterno | 108 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 26 mm |
| Altezza | 175 mm |
| Lunghezza | 290 mm |
| Serie | rase |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 54000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 76000 N |
| Larghezza | 78 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore