Riferimenti
Timken:41126
Rubix:999200400089504
Produttore:100035837
EAN:0053893283050

Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 41126
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 292,6 g |
| Diametro interno | 28,575 mm |
| Larghezza | 24,257 mm |
| Peso | 0,29 kg |
| Serie | 41000 |
| Gabbia | acciaio |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 64100 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 82600 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione