Cuscinetto a rulli conici Timken M84210, Diametro esterno: 59.53 mm | Larghezza: 18.288 mm
Cuscinetto a rulli conici Timken
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:M84210
Rubix:999200400100674
Produttore:100025395
EAN:0053893418384


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 59,53 mm |
|---|---|
| Larghezza | 18,288 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP M84210
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 71,374x71,374x26,924 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 128,8 g |
| Diametro esterno | 59,53 mm |
| Larghezza | 18,288 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




