Cuscinetto a rulli conici FAG 32008-X-H, Diametro esterno: 68 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 14.5 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32008-X-H
Rubix:999210325075208
Produttore:0956405410000
EAN:4054372680069


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 14,5 mm |
Dettagli del prodotto : 32008-X-H
Cuscinetti a rulli conici 320, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 14,5 mm |
| Serie | 320..-x-h |
| Regime limite | 8480 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 19 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 71000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 50400 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS