Cuscinetto a rulli conici FAG 30203-H, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 11 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:30203-H
Rubix:999210325075238
Produttore:0958322460000
EAN:4054372865848


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 30203-H
Cuscinetti a rulli conici 302, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Serie | 302..-h |
| Regime limite | 16080 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 13,25 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 18700 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 18200 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS