Cuscinetto a rulli conici FAG 30208-H, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 16 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:30208-H
Rubix:999210325075168
Produttore:0953900140000
EAN:4054372590719


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 30208-H
Cuscinetti a rulli conici 302, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Serie | 302..-h |
| Regime limite | 7680 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 19,75 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 67000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 58000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS