67020443-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 110,0X 130,0X 12,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49404494
Rubix:160000000413258
Produttore:49404494
67020443-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 110,0X 130,0X 12,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67020443-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 110,0X 130,0X 12,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso99 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza12 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Esaurito