TTS 742/L D.079,4X088,9X9,5/10,5 01.TTS00.742000
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:TTS079088010/L
Rubix:999220805115890


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 79,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 88,9 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTS 742/L D.079,4X088,9X9,5/10,5 01.TTS00.742000
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS/L Diametro Interno:79.40 mm Diametro Esterno:88.90 mm Altezza Sede:10.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 79,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 88,9 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts/l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione