Riferimenti
Rubix:999220805116311

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTU 050-70/1 D.070X050X12/13 01.TTU00.176300
TENUTA STELO S.E. Modello:TTU Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | ttu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione