DIM 10,00 TEN.STELO D.EST: 18,00 MM H.SEDE: 7,00 MM
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DIM 10,00
Rubix:999190900022558


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIM 10,00 TEN.STELO D.EST: 18,00 MM H.SEDE: 7,00 MM
TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:18.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | nbr 90 sh |
| Esecuzione | dim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,14 IVA inclusa
- Esaurito