Riferimenti
Dummel:645.G025-D
Rubix:160000000151970

Dettagli del prodotto : UTENS.ULTRAMINI 645.G025-D
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 95 mm |
| Diametro di alesaggio | 5 mm |
| Portautensile | portautensile type 645.g (versione migliorata) con viti di serraggio modificate per inserti destro/sinistro (d min. ø0,2–5,0 mm). |
| Tipo a gambo | gambo ø25 g6 |
| Connessione | per inserti destro/sinistro; compatibile con inserti d min. ø0,2–5,0 mm. |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
