ACCESSORI FYNT 60 F

Unità cuscinetto a rulli

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:FYNT 60 F
Rubix:170000000489336
Produttore:409173
EAN:7316574500505
ACCESSORI FYNT 60 F
Riepilogo info tecniche
Diametro interno60 mm
Larghezza78 mm
Interasse del fissaggio190 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FYNT 60 F


Alloggiamento Concentra
Le unità cuscinetto a rulli con flangia triangolare sono formate da un cuscinetto orientabile a rulli montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Sono unità robuste e pronte al montaggio che vengono fornite di serie assemblate, lubrificate e schermate per assicurare la massima durata di esercizio. Grazie al montaggio semplificato, il facile allineamento e la tecnologia di fissaggio affidabile, le unità SKF ConCentra contribuiscono a garantire un funzionamento fluido.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6700 g
Diametro interno60 mm
Larghezza78 mm
Interasse del fissaggio190 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto70 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori3
Carico statico di base, radiale - C0r166000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr156000 N
Diametro esterno130 mm
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
469,40 IVA esclusa
/ Unità
572,67 IVA inclusa
  • Esaurito