0693384180000-SUPPORTO BLACK SERIES UCFL207
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:UCFL207
Rubix:999210325078034
Produttore:0693384180000
EAN:4012802627619


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 161 mm |
| Interasse del fissaggio | 130 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0693384180000-SUPPORTO BLACK SERIES UCFL207
Unità cuscinetto flangiato ovale FAG
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1210 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Larghezza | 161 mm |
| Interasse del fissaggio | 130 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza | 34 mm |
| Lunghezza | 90 mm |
| Serie | ucfl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,9 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 16 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 27500 N |
| Diametro esterno | 44,4 mm |
| Peso | 1,21 kg |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore