0009831440000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA TCJ70-XL-I
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:TCJ70-XL-I
Rubix:170000000703740
Produttore:0009831440000
EAN:4012802817539


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Larghezza | 188 mm |
| Interasse del fissaggio | 150 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0009831440000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA TCJ70-XL-I
Unità di supporto TCJ, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta T
Housing units TCJ, four-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, T seals
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Larghezza | 188 mm |
| Interasse del fissaggio | 150 mm |
| Altezza | 188 mm |
| Lunghezza | 188 mm |
| Serie | tcj..-xl |
| Diametro dei fori di fissaggio | 18 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 44000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 66000 N |
| Diametro esterno | 188 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Esaurito