0945556210000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO RSHE30-XL-N-I
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:RSHE30-XL-N
Rubix:999201229091989
Produttore:9.45556E+11
EAN:4054372264542


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 76,2 mm |
| Altezza assi | 42,9 mm |
Dettagli del prodotto : 0945556210000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO RSHE30-XL-N-I
Supporti ritti RSHE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 76,2 mm |
| Altezza assi | 42,9 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 40 mm |
| Diametro esterno | 44 mm |
| Altezza | 82 mm |
| Lunghezza | 98 mm |
| Serie | rshe..-xl-n |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 20700 N |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,02 IVA inclusa
- Esaurito