162730-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/2-D-5M-MIDI-A

Valvola di controllo del filtro LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:LFR-1/2-D-5M-MIDI-A
Rubix:160000000585460
Produttore:162730
EAN:4052568012731
162730-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/2-D-5M-MIDI-A
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 162730-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/2-D-5M-MIDI-A


Regolatore filtro LFR-1/2-D-5M-MIDI-A Con protezione coppa di metallo e manometro, grado di filtrazione di 5 µm. Con scarico automatico della condensa. Dimensioni=Media, Serie=D, Blocco attuatore=Manopola con bloccaggio, Posizione di montaggio=Verticale +/-5°, Grado di filtrazione=5 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)350x70x101 mm
Peso1269,7 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Materialezinco pressofuso
Portata volumetrica2600 l/min
Finezza di filtro5 µm
Connessione 11/2
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
Mostra UNSPSC / ECL@SS
236,10 IVA esclusa
/ Unità
288,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione