194712-FILTRO-RIDUTTORE LFRS-1/4-D-7-MINI

Valvola di controllo del filtro LFRS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:LFRS-1/4-D-7-MINI
Rubix:160000000589970
Produttore:194712
EAN:4052568154424
194712-FILTRO-RIDUTTORE LFRS-1/4-D-7-MINI
Documenti

Dettagli del prodotto : 194712-FILTRO-RIDUTTORE LFRS-1/4-D-7-MINI


Filtro-riduttore LFRS-1/4-D-7-MINI Con manopola di regolazione con chiusura, con manometro, per pressione nominale 7 bar, per aria non lubrificata. Taglia=Mini, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con serratura incorporata, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso640 g
Materialepressofusione di zinco
Portata volumetrica1500 l/min
Finezza di filtro40 µm
Connessione 11/4
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
Mostra UNSPSC / ECL@SS
274,96 IVA esclusa
/ Unità
335,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione