080020106-ANELLO DESTRO ZINCATO (1/4) ZD M6 8002ZD M6
Anelli per tenditori, filettatura destra, zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8002ZD M6
Rubix:160000000019549
Produttore:080020106
EAN:8014230181592


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato Elettroliticamente |
| Diametro metrico | M6 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 080020106-ANELLO DESTRO ZINCATO (1/4) ZD M6 8002ZD M6
Anelli per tenditori, filettatura destra, zincati
Punti di forza
Anelli per tenditori, filettatura destra, zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x140x110 mm |
|---|---|
| Peso | 13 g |
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato Elettroliticamente |
| Diametro metrico | M6 |
| Capacità di carico | 160 kg |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,43 IVA inclusa
- Esaurito