40421242-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA 060X070X12 AUN 060-104 94AU925

Anello a U AU N100

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Dichtomatik:40421242
Rubix:999230704003654
Produttore:40421242
40421242-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA 060X070X12 AUN 060-104 94AU925
Riepilogo info tecniche
Diametro interno60 mm
Diametro esterno70 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 40421242-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA 060X070X12 AUN 060-104 94AU925


Guarnizione per steli

Applicazioni

La tenuta a semplice effetto per pistone o stelo della serie AU N 100 di Freudenberg è particolarmente adatta per esigenze di ricambi. Viene impiegata specificamente per cilindri standard e per cilindri speciali. La tenuta è inoltre applicabile nel settore delle macchine agricole, delle presse a iniezione, nonché nelle sponde idrauliche e nelle attrezzature forestali. Un'installazione accurata è essenziale per il corretto funzionamento della tenuta. L'installazione di anelli di supporto può aumentare la sicurezza funzionale.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno70 mm
Altezza12 mm
Materiale94 au 925
Esecuzioneau n100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
12,50 IVA esclusa
/ Unità
15,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione