ARMOIRE PORTE BATTANTE E 892703
Armadio con porta incernierata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:892703
Rubix:999220906001842
EAN:3660338452161





Riepilogo info tecniche
| Numero di porte | 2 |
|---|---|
| Altezza | 1950 mm |
| Larghezza | 700 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARMOIRE PORTE BATTANTE E 892703
Armadi con porte incernierate (apertura a 110°), robusto telaio in lamiera d’acciaio.
Serratura con chiave.
4 ripiani regolabili in altezza con incrementi di 15 mm.
Carico ammissibile per mensola 70 kg.
Telaio colore RAL 7035, porta RAL 7016.
Serratura con chiave.
4 ripiani regolabili in altezza con incrementi di 15 mm.
Carico ammissibile per mensola 70 kg.
Telaio colore RAL 7035, porta RAL 7016.
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di porte | 2 |
|---|---|
| Altezza | 1950 mm |
| Larghezza | 700 mm |
| Profondità | 400 mm |
| Tipologia | armadio con ante a battente |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 286,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 349,40 IVA inclusa
- Esaurito