ASPIRATORE 866309

Aspirapolvere 16 l G-VAC P16-D

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:866309
Rubix:170000000540581
EAN:3660338204630
ASPIRATORE 866309

Riepilogo info tecniche

Potenza900 W
Alimentazione220 V
Vasca16 l
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ASPIRATORE 866309


Aspirapolvere con serbatoio in plastica riciclata da 16 l
Testa in plastica riciclata con una maniglia di trasporto retrattile e 2 tubi con bocchetta con guarnizione idrorepellente, clip del serbatoio in poliammide infrangibile
Filtro tramite sacchetto o filtro
Tubo flessibile blu antistrappo Maniglia ergonomica con regolatore
Base con 2 rotelle fisse + 2 girevoli
GARANZIA DI 3 ANNI

Accessori di serie: Tubo flessibile da 2 metri
Ø 36 mm di colore blu trasparente e gomito con regolatore
2 tubi in metallo da 50 cm
Spazzole per pavimenti, bocchetta, spazzola rotonda e piatta
Filtro
1 sacco da 10 l

Punti di forza

Per la pulizia di superfici e lavori più difficili

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza900 W
Alimentazione220 V
Vasca16 l
Livello sonoro69 dBA
Peso8 kg
Lunghezza del cavo8,5 m
Depressione220 mbar
199,91 IVA esclusa
/ Unità
243,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione