U08770001 877 ASPIRATORE GAS SCARICO
Aspiratore per gas di scarico pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:877
Rubix:160000000342456
Produttore:U08770001
EAN:8010239267404
Documenti
Dettagli del prodotto : U08770001 877 ASPIRATORE GAS SCARICO
Per l’aspirazione e l’estrazione dall’ambiente dell’officina dei gas di scarico prodotti da automobili, veicoli commerciali e motocicli. - Potenza di aspirazione regolabile per Auto/Truck - Modello carrellato - Cono di aspirazione regolabile in altezza (10÷100 cm) - Conforme alle direttive 2001/95/CE e 2003/10/CE
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Autoriparazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 1180x520x400 mm |
|---|---|
| Peso | 16500 g |
| Tipologia | aspiratore per gas di scarico pneumatico (mobile carrellato) |
| Livello sonoro | 70 dBA |
| Lunghezza | 10 m |
| Peso | 9,5 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 772,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 942,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

