ASPIRATORE POLVER E LIQUIDI NT 30/1 TACT L 1.148-201.0

NT 30/1 TACT L aspirapolvere per acqua e polvere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Kärcher:11482010
Rubix:999220912029055
EAN:4039784973299
ASPIRATORE POLVER E LIQUIDI NT 30/1 TACT L 1.148-201.0
Riepilogo info tecniche
Depressione273 mbar
Potenza1380 W
Alimentazione220 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ASPIRATORE POLVER E LIQUIDI NT 30/1 TACT L 1.148-201.0


L'aspirapolvere NT 30/1 Tact L per acqua e polvere è particolarmente adatto per la pulizia rapida ed efficiente di macchine, veicoli, officine o siti produttivi. Questo aspirapolvere professionale è dotato di un nuovo sistema di intasamento automatico del filtro. Ogni 15 secondi o 60 secondi (selezionabili), il filtro si autopulisce automaticamente, garantendo una potenza di aspirazione costante e un funzionamento ininterrotto. Il posizionamento del filtro a pieghe piatte all'altezza della testa di aspirazione consente di estrarre l'intero volume del serbatoio. Tutti i detriti e i liquidi vengono aspirati nel serbatoio da 30 litri. L'aspirapolvere Robust NT 30/1 Tact L è dotato di un paraurti e di ruote girevoli in metallo nella parte anteriore. Grazie alla testa piatta, alla possibilità di agganciare una valigetta tipo SORTIMO L-BOXX, al sistema integrato di stoccaggio degli accessori e al tubo di aspirazione, questo aspirapolvere garantisce un vero comfort di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Depressione273 mbar
Potenza1380 W
Alimentazione220 V
Vasca30 l
Tipologiaaspiratore per acqua e polvere
Livello sonoro69 dBA
Peso13,5 kg
Lunghezza del flessibile2500 mm
Portata dell'aria74 l/s
Mostra UNSPSC / ECL@SS
558,00 IVA esclusa
/ Unità
680,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione