ASPIRAPOLVERE/ASPIRALIQUIDI 866319

Aspirapolvere e aspiraliquidi 45 l G-VAC S45-W2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:866319
Rubix:170000000540586
EAN:3660338204685
ASPIRAPOLVERE/ASPIRALIQUIDI 866319

Riepilogo info tecniche

Depressione220 mbar
Alimentazione220 V
Vasca45 l
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ASPIRAPOLVERE/ASPIRALIQUIDI 866319


Aspirapolvere e aspiraliquidi con serbatoio in acciaio inossidabile da 45 l
Testa in plastica riciclata con maniglia di trasporto retrattile e 2 bocchette. Guarnizione idrorepellente clip del serbatoio in poliammide infrangibile
Motore a freddo a 2 ventole con avvolgimento rinforzato.
Filtro a sacchetto, filtro o cartuccia. Disotturazione automatica possibile con pre-filtro in nylon.
Tubo flessibile di colore blu trasparente antistrappo. Maniglia ergonomica con regolatore. Tubo in alluminio + plastica per comfort e resistenza ottimali.
Base con 4 rotelle girevoli con maniglia.
GARANZIA DI 3 ANNI

Accessori di serie: Tubo flessibile da 5 m
Con Ø 38 mm di colore blu trasparente e gomito con regolatore
2 tubi in alluminio + plastica da 50 cm
Spazzola aspirante a rullo (polvere), con becco (liquidi), raccordo riduttore, spazzola rotonda e bocchetta
Filtro
1 sacco da 60 l

Punti di forza

2 motori a freddo a 2 ventole

Informazioni tecniche


Attributi
Depressione220 mbar
Alimentazione220 V
Vasca45 l
Livello sonoro72 dBA
Peso17,5 kg
Lunghezza del cavo8 m
Portata dell'aria113,8 l/s
517,01 IVA esclusa
/ Unità
630,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione