ASPIRAPOLVERE/ASPIRALIQUIDI 866313

Aspirapolvere e aspiraliquidi 27 l G-VAC S27-W

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:866313
Rubix:170000000540583
EAN:3660338204654
ASPIRAPOLVERE/ASPIRALIQUIDI 866313

Riepilogo info tecniche

Depressione220 mbar
Potenza1500 W
Alimentazione220 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ASPIRAPOLVERE/ASPIRALIQUIDI 866313


Aspirapolvere e aspiraliquidi con serbatoio in plastica riciclata da 27 l
Testa in plastica riciclata con una maniglia di trasporto retrattile e 2 tubi con bocchetta con guarnizione idrorepellente, clip del serbatoio in poliammide infrangibile
Filtro tramite sacchetto, filtro o cartuccia Disotturazione automatica possibile con pre-filtro in nylon
Tubo flessibile grigio antistrappo Maniglia ergonomica con regolatore Tubo in alluminio + plastica per comfort e resistenza ottimali
Base con 4 rotelle girevoli
GARANZIA DI 3 ANNI

Accessori di serie: Tubo flessibile da 2 m
Con Ø 36 mm di colore grigio e gomito con regolatore
2 tubi in alluminio + plastica da 50 cm
Tergipavimento (liquidi), spazzola piatta e rotonda e bocchetta
Filtro
1 sacco da 20 l

Punti di forza

Serbatoio da 27 l in acciaio inossidabile

Informazioni tecniche


Attributi
Depressione220 mbar
Potenza1500 W
Alimentazione220 V
Vasca27 l
Livello sonoro70 dBA
Peso9 kg
Lunghezza del cavo8 m
Portata dell'aria56,9 l/s
€ 259,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 317,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione