4933464029-ASPIRATORE 18 VOLT - SENZA BATTERIA M18 VC2-0
Aspiratore a secco/umido
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Milwaukee:4933464029
Rubix:999180600013493
Produttore:4933464029
EAN:4058546219741




Riepilogo info tecniche
| Depressione | 80 mbar |
|---|---|
| Alimentazione | 18 V |
| Vasca | 7,5 l |
Documenti
Dettagli del prodotto : 4933464029-ASPIRATORE 18 VOLT - SENZA BATTERIA M18 VC2-0
Powerful M18 wet/dry vacuum with a maximum air flow of 1300 l/min and 80 mbar. HEPA filter will collect 99.97% of airborne particles down to 0.03 microns for fine dust collection. Container capacity dust/liquid: 9,79/7,5 liters. Internal accessory and hose storage. Easy connection to powertools. Stackable tool box design for added portability and easier storage. On board blower for moving debris away from the work area. Waterproof switch. Flexible hose Ø 40mm. Weight with battery 5,3 kg. Supplied with crevice tool and utility nozzle, without batteries and charger.
Punti di forza
-Il potente motore da 18 V con una portata d'aria massima di 1300 l/min/ 80 bar offre un'eccellente potenza di aspirazione per applicazioni di pulizia sia a secco che a umido
Il filtro HEPA raccoglie il 99,97% delle particelle sospese nell'aria fino a 0,03 micron per la raccolta di polveri fini
Fino a 30 minuti di autonomia con la batteria M18 HIGH OUTPUT da 5.5 Ah
Custodia interna per accessori e tubo flessibile che consente di trasportare tutti gli accessori con l'utensile, evitando di perdere l'attrezzatura
Compatibile con DEK 26 che consente di collegare facilmente l'aspiratore a un elettroutensile
Design impilabile della cassetta degli attrezzi per una maggiore portabilità e facilità di stoccaggio
Soffiatore a bordo per allontanare i detriti dall'area di lavoro
Interruttore impermeabile che impedisce il danneggiamento dell'interruttore per tutta la durata di vita dell'utensile
Sistema di batterie flessibile: Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18.
Il filtro HEPA raccoglie il 99,97% delle particelle sospese nell'aria fino a 0,03 micron per la raccolta di polveri fini
Fino a 30 minuti di autonomia con la batteria M18 HIGH OUTPUT da 5.5 Ah
Custodia interna per accessori e tubo flessibile che consente di trasportare tutti gli accessori con l'utensile, evitando di perdere l'attrezzatura
Compatibile con DEK 26 che consente di collegare facilmente l'aspiratore a un elettroutensile
Design impilabile della cassetta degli attrezzi per una maggiore portabilità e facilità di stoccaggio
Soffiatore a bordo per allontanare i detriti dall'area di lavoro
Interruttore impermeabile che impedisce il danneggiamento dell'interruttore per tutta la durata di vita dell'utensile
Sistema di batterie flessibile: Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18.
Applicazioni
Pulizia a umido e a secco
Informazioni tecniche
Attributi
| Depressione | 80 mbar |
|---|---|
| Alimentazione | 18 V |
| Vasca | 7,5 l |
| Tipologia | aspiratore a secco/umido |
| Peso | 5,3 kg |
| Lunghezza del flessibile | 470 mm |
| Portata dell'aria | 21,7 l/s |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 212,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 258,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione