ASPIRATORE POLVER E LIQUIDI NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0
NT30/1 Tact Te H aspirapolvere di sicurezza
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kärcher:1.148-237.0
Rubix:999190500028166
EAN:4054278061306


Riepilogo info tecniche
| Depressione | 273 mbar |
|---|---|
| Potenza | 1380 W |
| Alimentazione | 220 V |
Dettagli del prodotto : ASPIRATORE POLVER E LIQUIDI NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0
Dotato di un paracolpi e di robuste ruote girevoli in metallo, l'aspirapolvere a umido/asciutto NT 30/1 Tact Te H aspira liquidi e rifiuti. È ideale anche per estrarre in sicurezza le polveri pericolose per la salute (tasso di ritenzione < 0,005%). La pulizia automatica del filtro garantisce una potenza di aspirazione costante. Dispone di diversi scomparti integrati per riporre gli accessori e il tubo di aspirazione. La sua testa piatta consente di fissare una valigetta SORTIMO di tipo L-BOXX. Dispone inoltre di una presa di controllo per il collegamento di un elettroutensile.
Punti di forza
Sistema a doppia filtrazione con filtro lavabile Certificato per polveri di classe H, con test aggiuntivo per l'amianto in conformità alla normativa TRGS 519.
Applicazioni
Aspiratore di sicurezza in classe H per la rimozione sicura di polveri nocive e cancerogeneSistema antistatico completo di accessori conduttiviPresa di controllo dell'elettroutensile con interruttore automatico on/off
Informazioni tecniche
Attributi
| Depressione | 273 mbar |
|---|---|
| Potenza | 1380 W |
| Alimentazione | 220 V |
| Vasca | 30 l |
| Livello sonoro | 69 dBA |
| Peso | 14,4 kg |
| Lunghezza del flessibile | 4000 mm |
| Larghezza d'aspirazione | 360 mm |
| Lunghezza del cavo | 7,5 m |
| Portata dell'aria | 74 l/s |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 978,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 1193,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione