ASPIRAPOLVERE/ASPIRALIQUIDI 866321

Aspirapolvere e aspiraliquidi 60 l G-VAC S60-W2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:866321
Rubix:170000000540587
EAN:3660338204692
ASPIRAPOLVERE/ASPIRALIQUIDI 866321

Riepilogo info tecniche

Depressione210 mbar
Alimentazione220 V
Vasca60 l
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ASPIRAPOLVERE/ASPIRALIQUIDI 866321


Aspirapolvere e aspiraliquidi con serbatoio in acciaio inossidabile da 60 l
Testa in plastica riciclata con maniglia di trasporto retrattile e 2 bocchette. Guarnizione idrorepellente clip del serbatoio in poliammide infrangibile.
motori a freddo a 2 ventole con avvolgimento rinforzato.
Filtro a sacchetto, filtro o cartuccia. Spia di otturamento Disotturazione automatica possibile con pre-filtro in nylon.
Tubo flessibile di colore blu trasparente antistrappo. Maniglia ergonomica con regolatore. Tubo in alluminio + plastica per comfort e resistenza ottimali.
Base con 2 rotelle fisse + 2 rotelle girevoli con maniglia.
GARANZIA DI 3 ANNI

Accessori di serie: Tubo flessibile da 5 m
Con Ø 38 mm di colore blu trasparente e gomito con regolatore
Tubo in alluminio + plastica per comfort e resistenza ottimali
Spazzola aspirante a rullo (polvere), con becco (liquidi), raccordo riduttore, spazzola rotonda e bocchetta
Filtro
1 sacco da 60 l

Punti di forza

2 motori a freddo a 2 ventole
Spia di otturamento

Informazioni tecniche


Attributi
Depressione210 mbar
Alimentazione220 V
Vasca60 l
Livello sonoro75 dBA
Peso16 kg
Lunghezza del cavo8 m
Portata dell'aria127,7 l/s
668,86 IVA esclusa
/ Unità
816,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione