ASPIRATORE PER SOLIDI E LIQUIDI - CLASSE L DCV584L-QW

Aspiratore a umido/asciutto DCV584L, senza batteria o caricabatterie

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dewalt:DCV584L-QW
Rubix:999190600008048
EAN:5035048648841
ASPIRATORE PER SOLIDI E LIQUIDI - CLASSE L DCV584L-QW

Riepilogo info tecniche

Potenza300 W
Alimentazione18 V
Vasca7,5 l
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ASPIRATORE PER SOLIDI E LIQUIDI - CLASSE L DCV584L-QW


Funziona a rete o con batterie DEWALT XR agli ioni di litio da 14,4 a 54 Volt. Il filtro ad alta efficienza rimuove il 99,7% della polvere fino a 0,3 micron. AirLock per un fissaggio diretto e sicuro agli utensili DEWALT AirLock. L'ugello, il tubo flessibile e il cavo rimangono sull'aspirapolvere per facilitarne il trasporto. Aspira polvere o liquidi senza dover sostituire il filtro. Capacità del serbatoio: 7,5 l. Peso: 4,8 kg.

Punti di forza



Funziona a rete o con batterie DEWALT XR agli ioni di litio da 14,4 a 18 volt Il filtro ad alta efficienza rimuove il 99,7% della polvere fino a 0,3 micron AirLock per il fissaggio diretto e sicuro agli utensili DEWALT AirLock

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4800 g
Potenza300 W
Alimentazione18 V
Vasca7,5 l
Tipologiaaspirapolvere a umido e a secco
Livello sonoro76 dBA
Peso5,14 kg
Lunghezza del flessibile2000 mm
Portata dell'aria15,9 l/s
330 mm
€ 320,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 390,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione