ASPIRAPOLVERE/ASPIRALIQUIDI 866311

Aspirapolvere e aspiraliquidi 27 l G-VAC P27-W

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:866311
Rubix:170000000540582
EAN:3660338204647
ASPIRAPOLVERE/ASPIRALIQUIDI 866311

Riepilogo info tecniche

Depressione210 mbar
Potenza1500 W
Alimentazione220 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ASPIRAPOLVERE/ASPIRALIQUIDI 866311


Aspirapolvere e aspiraliquidi con serbatoio in plastica riciclata da 27 l
Testa in plastica riciclata con una maniglia di trasporto retrattile e 2 tubi con bocchetta con guarnizione idrorepellente, clip del serbatoio in poliammide infrangibile
Filtro tramite sacchetto, filtro o cartuccia Disotturazione automatica possibile con pre-filtro in nylon
Tubo flessibile grigio antistrappo Maniglia ergonomica con regolatore Tubo in alluminio + plastica per comfort e resistenza ottimali
Base con 4 rotelle girevoli
GARANZIA DI 3 ANNI

Accessori di serie: Tubo flessibile da 2 m
Con Ø 36 mm di colore grigio e gomito con regolatore
2 tubi in alluminio + plastica da 50 cm
Spazzola aspirante a rullo (polvere), spazzola a becco (liquidi), spazzola piatta e rotonda e bocchetta
Filtro
1 sacco da 20 l

Punti di forza

Serbatoio con volume standard da 27 l per utilizzo
professionale

Informazioni tecniche


Attributi
Depressione210 mbar
Potenza1500 W
Alimentazione220 V
Vasca27 l
Livello sonoro78 dBA
Peso9 kg
Lunghezza del cavo8 m
Portata dell'aria56,9 l/s
235,61 IVA esclusa
/ Unità
287,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione